Eriks
GEDORE

GEDORE 29 24X30 Stahlbauknarre, Doppel-6-kant 24x30 mm

  • ERIKS:23070499
  • Hersteller:6262790
Image 1
Umschaltknarre mit 2 Schlüsselweiten, Doppelsechskant, und Zentrierspitze, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
Zur Liste hinzufügen

143,88 €/ Stückexkl. MwSt

168,34 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Geeignet für Doppel-Sechskantmuttern
Ja
Geeignet für Außen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innensechskantschrauben
Nein
Schlüsselweite klein
24 mm
Schlüsselweite groß
30 mm
Länge
402 mm
Kopfbreite klein
61 mm