65,34 €/ Stückexkl. MwSt
76,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Geeignet für Doppel-Sechskantmuttern | Ja |
Geeignet für Außen-Torx Schrauben | Nein |
Geeignet für Innen-Torx Schrauben | Nein |
Geeignet für Innensechskantschrauben | Nein |
Schlüsselweite klein | 19 mm |
Schlüsselweite groß | 24 mm |
Länge | 365 mm |
Kopfbreite klein | 51.5 mm |
Kopfbreite groß | 51.5 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |