Eriks
GEDORE

GEDORE 29 17X19 Stahlbauknarre, Doppel-6-kant 17x19 mm

  • ERIKS:23070439
  • Hersteller:1648934
Image 1
Umschaltknarre mit 2 Schlüsselweiten, Doppelsechskant, und Zentrierspitze, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
Zur Liste hinzufügen

52,81 €/ Stückexkl. MwSt

61,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Geeignet für Doppel-Sechskantmuttern
Ja
Geeignet für Außen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innensechskantschrauben
Nein
Schlüsselweite klein
17 mm
Schlüsselweite groß
19 mm
Länge
315 mm
Kopfbreite klein
42 mm
Kopfbreite groß
42 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige