Eriks
GEDORE

GEDORE 28 LRV Kreuzschlüssel 27x30x32x3/4" 4-kant

  • ERIKS:23065647
  • Hersteller:6228420
Image 1
Für Lkw und schwere Maschinen, Gedrehtes Mittelstück, besonders stabil
Zur Liste hinzufügen

209,12 €/ Stückexkl. MwSt

244,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite 1
27 mm
Schlüsselweite 2
30 mm
Schlüsselweite 3
32 mm
Vierkant
Sonstige
Oberflächenschutz
Verchromt
Gesamtlänge
755 mm
Gewicht
5.988 kg