110,78 €/ Stückexkl. MwSt
129,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite 1 | 19 mm |
Schlüsselweite 2 | 24 mm |
Schlüsselweite 3 | 34.5 mm |
Schlüsselweite 4 | 38.5 mm |
Vierkant | Sonstige |
Oberflächenschutz | Pulverbeschichtet |
Gesamtlänge | 65 mm |
Gewicht | 3.155 kg |