Abmessungen von 3 bis 10 mm Ø bis 180°, Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75-1,0 mm sowie biegefähige Edelstahlrohre mit Wandstärke von 1,0 mm, Mit 5 Biegeformen aus hochfestem Aluminium