Eriks
GEDORE

GEDORE 26 R 50X55 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 50x55 mm

  • ERIKS:23066248
  • Hersteller:6213740
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

113,51 €/ Stückexkl. MwSt

132,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Ausführung
Metrisch
Länge
245 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Gewicht
1126 g
Rechtwinklig
Nein
Schlüsseltiefe klein
35 mm
Schlüsseltiefe groß
38 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt