27,70 €/ Stückexkl. MwSt
32,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Ausführung | Metrisch |
Länge | 218 mm |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Gewicht | 678 g |
Rechtwinklig | Nein |
Schlüsseltiefe klein | 27 mm |
Schlüsseltiefe groß | 30 mm |
Geeignet für Drehstift | Ja |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |