Eriks
GEDORE

GEDORE 26 R 20X22 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 20x22 mm

  • ERIKS:23066234
  • Hersteller:6212260
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

12,98 €/ Stückexkl. MwSt

15,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Ausführung
Metrisch
Länge
168 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Rechtwinklig
Nein
Schlüsseltiefe klein
15 mm
Schlüsseltiefe groß
16 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt