Eriks
GEDORE

GEDORE 26 R 12X13 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 12x13 mm

  • ERIKS:23066224
  • Hersteller:6210990
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

6,69 €/ Stückexkl. MwSt

7,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Ausführung
Metrisch
Länge
140 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Rechtwinklig
Nein
Schlüsseltiefe klein
9 mm
Schlüsseltiefe groß
9.5 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt