Eriks
GEDORE

GEDORE 26 R 10X13 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 10x13 mm

  • ERIKS:23066222
  • Hersteller:6210720
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

6,42 €/ Stückexkl. MwSt

7,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
141 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Rechtwinklig
Nein
Schlüsseltiefe klein
7.5 mm
Schlüsseltiefe groß
9.5 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt