Eriks
GEDORE

GEDORE 251 Planierhammer

  • ERIKS:23076486
  • Hersteller:6456720
Image 1
Mit handlichem Eschenstiel (No. E-251 H), Vergütungsstahl nach EN 10083, Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Zur Liste hinzufügen

58,16 €/ Stückexkl. MwSt

68,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
300 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Sonstige
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gesamtgewicht
497 g