Eriks
GEDORE

GEDORE 25 PK 8 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 8 mm

  • ERIKS:23065949
  • Hersteller:1616358
Image 1
Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen, Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen, Der Drehstift kann auch an der abgewinkelten Seite verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
Zur Liste hinzufügen

7,37 €/ Stückexkl. MwSt

8,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
8 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Gesamtlänge
112 mm
Material Griff
Metall
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Flexibel
Nein