Eriks
GEDORE

GEDORE 25 PK 10 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 10 mm

  • ERIKS:23287448
  • Hersteller:1436813
Image 1
Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen, Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen, Der Drehstift kann auch an der abgewinkelten Seite verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
10 mm
Ausführung
metrisch
Schutzisoliert 1000 V
0
Gesamtlänge
130 mm
Material Griff
Metall
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Flexibel
Nein