32,24 €/ Stückexkl. MwSt
37,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 13 mm |
Ausführung | Winkelgriff |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gesamtlänge | 200 mm |
Klingenlänge | 41 mm |
Klingenform | Rund |
Material Griff | Metall |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Nein |
Schlüsseltiefe | 12.7 mm |
Kopfbreite | 49 mm |
Flexibel | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Mit Abrollschutz | Ja |
Magnetisch | Nein |
VDE-geprüft | Nein |