43,31 €/ Stückexkl. MwSt
50,67 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 248ST-40 |
Typ | Recoilless Hammer |
Gewicht | 830 g |
Durchmesser | 40 mm |
Länge | 300 mm |
Material Stiel | Stahl |
Rückschlagfrei | Ja |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Polyamid |
Antimagnetisch | Nein |
Werkstoff des Kopfes | Kunststoff |
Gesamtgewicht | 834 g |