38,36 €/ Stückexkl. MwSt
44,88 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 248 ST-30 |
Typ | Recoilless Hammer |
Gewicht | 600 g |
Durchmesser | 30 mm |
Länge | 290 mm |
Material Stiel | Metall |
Rückschlagfrei | Ja |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Polyamid |
Antimagnetisch | Nein |
Werkstoff des Kopfes | Kunststoff |
Gesamtgewicht | 607 g |