Eriks
GEDORE

GEDORE 248 H-60 Rückschlagfreier Schonhammer

  • ERIKS:23076020
  • Hersteller:8868820
Image 1
Mit Hickorystiel, Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Zur Liste hinzufügen

74,25 €/ Stückexkl. MwSt

86,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Durchmesser
60 mm
Länge
370 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Kunststoffhammer
Werkstoff des Kopfes
Kunststoff
Gesamtgewicht
1632 g