Eriks
GEDORE

GEDORE 248 H-40 Rückschlagfreier Schonhammer

  • ERIKS:23075940
  • Hersteller:8868580
Image 1
Mit Hickorystiel, Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Zur Liste hinzufügen

34,62 €/ Stückexkl. MwSt

40,51 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Durchmesser
40 mm
Länge
360 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Kunststoffhammer
Werkstoff des Kopfes
Kunststoff
Gesamtgewicht
714 g