Eriks
GEDORE

GEDORE 248 F-35 Rückschlagfreier Schonhammer

  • ERIKS:23076004
  • Hersteller:8867770
Image 1
Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung, Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Zur Liste hinzufügen

54,45 €/ Stückexkl. MwSt

63,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Durchmesser
35 mm
Länge
310 mm
Material Stiel
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Rückschlagfrei
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Kunststoffhammer
Werkstoff des Kopfes
Kunststoff
Gesamtgewicht
730 g