Eriks
GEDORE

GEDORE 247 H-35 Hammer KOMBI-PLUS R

  • ERIKS:11893675
  • Hersteller:1603396
Image 1
Kostenminderung durch universellen Einsatz als kombinierter Schon- und Schlosserhammer, Mit allen Vorteilen eines rückschlagfreien Hammers, mit wesentlich höherer Schlagwirkung, Geringerer Kraftaufwand notwendig, dadurch leichteres Arbeiten, Mit austauschbarem, bruch- und verschleißfestem Polyamid-Kopf (No. E 247), 75 Shore D, getestet bis -20 °C
Zur Liste hinzufügen

42,06 €/ Stückexkl. MwSt

49,21 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Durchmesser
35 mm
Länge
310 mm
Material Stiel
Kunststoff
Rückschlagfrei
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Sonstige
Werkstoff des Kopfes
Kunststoff
Gesamtgewicht
668 g