Eriks
GEDORE

GEDORE 242315 Rohrbiegezange mit Rolle

  • ERIKS:11895352
  • Hersteller:4565000
Image 1
Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°, Einsatzbereiche: Für biegefähige Stahl- und Edelstahlrohre (bis max. 18 x 1,5 mm), Weiche (auch wärmeisolierte) und halbharte Kupferrohre EN 1057, Enthält jeweils eine Biegerolle (z. B. für Stahl- und Edelstahlrohre) sowie eine Biegeschiene (z.B. für halbharte Kupferrohre)
Zur Liste hinzufügen

117,57 €/ Stückexkl. MwSt

137,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Max. Durchmesser
22 mm
Antrieb elektrisch
Nein
Rohrdurchmesser
von 0 bis 15 mm
Biegewinkel
90 °