Eriks
GEDORE

GEDORE 241500 Universal-Rohrbiegezange

  • ERIKS:11895339
  • Hersteller:1442007
Image 1
Abmessungen von 4, 75 bis 10 mm Ø bis 90°, Mit zwei umdrehbaren Biegeformen 3/16"-1/4" Ø (4, 75-6 mm Ø) und 8-10 mm Ø, Für weiche Kupferrohre EN 1057, NE-Metallrohre sowie dünnwandige Präzisionsstahlrohre und Bremsleitungsrohre
Zur Liste hinzufügen

45,79 €/ Stückexkl. MwSt

53,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Max. Durchmesser
10 mm
Antrieb elektrisch
Nein
Rohrdurchmesser
von 4.75 bis 10 mm
Biegewinkel
90 °