Eriks
GEDORE

GEDORE 230311 Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC niro 4-32 mm

  • ERIKS:11894027
  • Hersteller:1154990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Körper aus Zink-Druckguss, Schneidrädchen mit hohen Härtewerten, beschichtet, für besonders hohe Standzeiten, Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern
Zur Liste hinzufügen

98,99 €/ Stückexkl. MwSt

115,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2303
Typ
Pipe cutter
Typ des Artikels
Rohrschneider
Rohrdurchmesser
von 4 bis 32 mm
Rohrdurchmesser
4 to 32
Gewicht
430 g
Schneidsystem
Automatischer Vorschub durch Blattfedern
Anzahl Schneidräder
1
Geeignet für Gussrohre
Nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre
Nein
Länge
165 mm
Mit Rohrinnenentgrater
Nein
Mit Schnellverstellung
Nein
Teleskopisch
Nein
Schneidmesser auswechselbar
Ja
Schneiderad austauschbar
Ja