Eriks
GEDORE

GEDORE 227 E-3 Gummihammer mit Eschenstiel, d 75 mm

  • ERIKS:23076294
  • Hersteller:8827040
Image 1
Ausführung nach DIN 5128-60, 60 Shore A, Mit 2 flachen Bahnen, Mit Eschenstiel
Zur Liste hinzufügen

19,80 €/ Stückexkl. MwSt

23,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
770 g
Durchmesser
75 mm
Länge
380 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Gummihammer
Gesamtgewicht
770 g