Eriks
GEDORE

GEDORE 227 E-2 Gummihammer mit Eschenstiel, d 65 mm

  • ERIKS:23076291
  • Hersteller:8826820
Image 1
Ausführung nach DIN 5128-60, 60 Shore A, Mit 2 flachen Bahnen, Mit Eschenstiel
Zur Liste hinzufügen

17,32 €/ Stückexkl. MwSt

20,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
540 g
Durchmesser
65 mm
Länge
340 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Gummihammer
Gesamtgewicht
540 g