Eriks
GEDORE

GEDORE 227 8 Rohrzange 8"

  • ERIKS:23083562
  • Hersteller:6453030
Image 1
Extra schwere Ausführung, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet
Zur Liste hinzufügen

30,02 €/ Stückexkl. MwSt

35,12 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spannbereich
0 - 38 mm
Für max. Rohrdurchmesser
1"
Länge
190 mm
Gewicht
440 g
Ausführung funkenarm
Nein
Oberflächenschutz
Lackiert
Griffüberzug
Sonstige
Griffausführung
Sonstige