Eriks
GEDORE

GEDORE 227 24 Rohrzange 24"

  • ERIKS:23083566
  • Hersteller:6453620
Image 1
Extra schwere Ausführung, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet
Zur Liste hinzufügen

80,85 €/ Stückexkl. MwSt

94,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spannbereich
0 - 89 mm
Für max. Rohrdurchmesser
3"
Länge
560 mm
Gewicht
4280 g
Ausführung funkenarm
Nein
Oberflächenschutz
Lackiert
Griffüberzug
Sonstige
Griffausführung
Sonstige