Eriks
GEDORE

GEDORE 2268 3 Rohrschere für Kunststoffrohre 63 mm

  • ERIKS:14421864
  • Hersteller:2963892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum sauberen Schneiden von PE-, PP-, PEX-. PPR-, MSR-, CPVC-, PVC-, PVDF-, PB- und VPE-Rohre, Auch für Schläuche einsetzbar, Leichtgängiges und sauberes Schneiden mit Einhandbedienung, Schneidklingen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug
Zur Liste hinzufügen

105,25 €/ Stückexkl. MwSt

123,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2268
Typ
Pipe Shears
Rohrdurchmesser
63 mm
Länge
280 mm
Material
Aluminium-Druckguss
Für Kunststoffrohre geeignet
Ja
Geeignet für Gummischlauch
Nein
Für Stahlrohre geeignet
Nein
Gewicht
0.65
Gewicht
650 g