Eriks
GEDORE

GEDORE 226 E-3 Gummihammer

  • ERIKS:23076284
  • Hersteller:8825930
Image 1
Ausführung nach DIN 5128-90, 90 Shore A, Mit 2 flachen Bahnen, Mit Eschenstiel
Zur Liste hinzufügen

16,09 €/ Stückexkl. MwSt

18,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
990 g
Durchmesser
75 mm
Länge
360 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Gummihammer
Gesamtgewicht
798 g