Eriks
GEDORE

GEDORE 226 E-1 Gummihammer

  • ERIKS:23076287
  • Hersteller:8825690
Image 1
Ausführung nach DIN 5128-90, 90 Shore A, Mit 2 flachen Bahnen, Mit Eschenstiel
Zur Liste hinzufügen

9,56 €/ Stückexkl. MwSt

11,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
370 g
Durchmesser
55 mm
Länge
320 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Gummihammer
Gesamtgewicht
316 g