Eriks
GEDORE

GEDORE 225 E-60 Nylonhammer

  • ERIKS:23076018
  • Hersteller:8806040
Image 1
Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon, Mit Eschenstiel, 60 Shore D
Zur Liste hinzufügen

49,49 €/ Stückexkl. MwSt

57,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Durchmesser
60 mm
Länge
380 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Kunststoffhammer
Werkstoff des Kopfes
Kunststoff
Gesamtgewicht
1320 g