Eriks
GEDORE

GEDORE 225 E-32 Nylonhammer

  • ERIKS:23075937
  • Hersteller:8805660
Image 1
Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon, Mit Eschenstiel, 60 Shore D
Zur Liste hinzufügen

16,09 €/ Stückexkl. MwSt

18,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Durchmesser
32 mm
Länge
280 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Kunststoffhammer
Werkstoff des Kopfes
Kunststoff
Gesamtgewicht
350 g