Eriks
GEDORE

GEDORE 225 E-22 Nylonhammer

  • ERIKS:23075994
  • Hersteller:8805310
Image 1
Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon, Mit Eschenstiel, 60 Shore D
Zur Liste hinzufügen

10,78 €/ Stückexkl. MwSt

12,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Durchmesser
22 mm
Länge
260 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Kunststoffhammer
Werkstoff des Kopfes
Kunststoff
Gesamtgewicht
144 g