Eriks
GEDORE

GEDORE 224021 Ratschen-Rohrabschneider niro Gr. 2

  • ERIKS:11895172
  • Hersteller:1600885
Image 1
Geringer Platzbedarf, daher auch besonders geeignet für Arbeiten an Kfz-Abgasanlagen, Einfache Handhabung durch automatische Zustellung des Schneidrädchens bei jeder Umdrehung, Zusätzliches Ersatzschneidrädchen
Zur Liste hinzufügen

803,09 €/ Stückexkl. MwSt

939,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2240
Typ
Ratchet Pipe Cutter
Typ des Artikels
Rohrschneider
Rohrdurchmesser
von 25 bis 66 mm
Rohrdurchmesser
25 to 66
Gewicht
1900 g
Material
Aluminium-Druckguss
Anzahl Schneidräder
1
Max. Wandstärke
3 mm
Geeignet für Gussrohre
Nein
Länge
360 mm
Mit Rohrinnenentgrater
Nein
Mit Schnellverstellung
Nein
Teleskopisch
Nein
Schneidmesser auswechselbar
Ja
Schneiderad austauschbar
Ja