741,22 €/ Stückexkl. MwSt
867,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2240 |
Typ | Ratchet Pipe Cutter |
Typ des Artikels | Rohrschneider |
Rohrdurchmesser | von 16 bis 35 mm |
Rohrdurchmesser | 16 to 35 |
Gewicht | 930 g |
Material | Aluminium-Druckguss |
Anzahl Schneidräder | 1 |
Max. Wandstärke | 0.3 mm |
Geeignet für Gussrohre | Nein |
Länge | 260 mm |
Mit Rohrinnenentgrater | Nein |
Mit Schnellverstellung | Nein |
Teleskopisch | Nein |
Schneiderad austauschbar | Ja |