Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TXB T40 3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T40

  • ERIKS:11894038
  • Hersteller:6678620
Image 1
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

10,74 €/ Stückexkl. MwSt

12,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Größe (TX)
40
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Klingenlänge
130 mm
Mit Bohrung
Nein
Griffausführung
Sonstige
Gesamtlänge
240 mm
Material Griff
Kunststoff
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
143 g
VDE-geprüft
Nein