Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TXB T15 3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T15

  • ERIKS:11894033
  • Hersteller:6678030
Image 1
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

9,65 €/ Stückexkl. MwSt

11,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Größe (TX)
15
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Klingenlänge
80 mm
Mit Bohrung
Nein
Griffausführung
Sonstige
Gesamtlänge
165 mm
Material Griff
Kunststoff
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
54 g
VDE-geprüft
Nein