Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TX T9 3K-Schraubendreher TX T9

  • ERIKS:11894019
  • Hersteller:6685750
Image 1
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

6,87 €/ Stückexkl. MwSt

8,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Größe (TX)
9
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Klingenlänge
60 mm
Mit Bohrung
Nein
Griffausführung
Sonstige
Gesamtlänge
145 mm
Material Griff
Kunststoff
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
38 g
VDE-geprüft
Nein