6,64 €/ Stückexkl. MwSt
7,77 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Größe (TX) | 7 |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Klingenlänge | 60 mm |
Mit Bohrung | Nein |
Griffausführung | Sonstige |
Gesamtlänge | 145 mm |
Material Griff | Kunststoff |
Ausführung Schaft | Rund |
Mit Abrollschutz | Ja |
Kappe drehbar | Nein |
Klingenmaterial | Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung |
Oberflächenschutz Klinge | Sonstige |
Durchgehende Klinge | Nein |
Gewicht | 37 g |
VDE-geprüft | Nein |