Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TX T20 3K-Schraubendreher TX T20

  • ERIKS:11894022
  • Hersteller:6686050
Image 1
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

7,19 €/ Stückexkl. MwSt

8,41 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Größe (TX)
20
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Klingenlänge
185 mm
Mit Bohrung
Nein
Griffausführung
Sonstige
Gesamtlänge
185 mm
Material Griff
Kunststoff
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
46 g
VDE-geprüft
Nein