Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TX T15 3K-Schraubendreher TX T15

  • ERIKS:11894021
  • Hersteller:6685910
Image 1
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

7,06 €/ Stückexkl. MwSt

8,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Größe (TX)
15
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Klingenlänge
80 mm
Mit Bohrung
Ja
Griffausführung
Sonstige
Klingendurchmesser
80 mm
Gesamtlänge
165 mm
Material Griff
Kunststoff
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
41 g
VDE-geprüft
Nein