Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TX-05 3K-Schraubendreher-Satz 5-tlg TX T10-T30

  • ERIKS:23899211
  • Hersteller:1482327
Image 1
Für Innen-TX Schrauben, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

30,38 €/ Stückexkl. MwSt

35,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
6
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Klingenmaterial
Sonstige
Material Griff
Kunststoff
Griffausführung
Sonstige
Kappe drehbar
Ja
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Verpackung
Ohne