Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TX-010 3K-Schraubendreher-Satz 10-tlg TX T7-T40

  • ERIKS:23081822
  • Hersteller:1482335
Image 1
Für Innen-TX Schrauben, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

80,85 €/ Stückexkl. MwSt

94,59 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
2163 TX
Typ
Screwdriver set
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
10
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Klingenmaterial
Molybdän-Vanadium-Stahl
Material Griff
Kunststoff
Griffausführung
3-Komponenten
Kappe drehbar
Ja
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Verpackung
Sonstige