6,74 €/ Stückexkl. MwSt
7,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Maß | 6 mm |
Kugelkopf | Ja |
Klingenlänge | 125 mm |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Schlüsselweite | 6 mm |
Gesamtlänge | 235 mm |
Mit Kugelkopf | Ja |
Kappe drehbar | Nein |
Material Griff | Kunststoff |
VDE-geprüft | Nein |