5,35 €/ Stückexkl. MwSt
6,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Maß | 4 mm |
Kugelkopf | Ja |
Klingenlänge | 100 mm |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Schlüsselweite | 4 mm |
Gesamtlänge | 185 mm |
Mit Kugelkopf | Ja |
Kappe drehbar | Nein |
Material Griff | Kunststoff |
VDE-geprüft | Nein |