Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 K 3 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 3 mm

  • ERIKS:11894007
  • Hersteller:6684430
Image 1
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende, Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
Zur Liste hinzufügen

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Maß
3 mm
Kugelkopf
Ja
Klingenlänge
100 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
3 mm
Gesamtlänge
185 mm
Mit Kugelkopf
Ja
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Kunststoff
VDE-geprüft
Nein