Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 K 12 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 12 mm

  • ERIKS:11894013
  • Hersteller:6685160
Image 1
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende, Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
Zur Liste hinzufügen

15,20 €/ Stückexkl. MwSt

17,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Maß
12 mm
Kugelkopf
Ja
Klingenlänge
150 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
12 mm
Gesamtlänge
270 mm
Mit Kugelkopf
Ja
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Kunststoff
VDE-geprüft
Nein