Eriks
GEDORE

GEDORE 2161 PZ 2 Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 2, 75 mm

  • ERIKS:11894005
  • Hersteller:1550616
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

5,90 €/ Stückexkl. MwSt

6,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Ausführung
Gerade
Grösse
2
Klingenlänge
25 mm
Gesamtlänge
82 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Isoliert
Nein
Griffausführung
Sonstige
Antimagnetisch
Nein
Klemmeinrichtung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
37 g
Material Griff
Kunststoff
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
VDE-geprüft
Nein