4,83 €/ Stückexkl. MwSt
5,65 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Schraubsystem | Phillips PH |
Ausführung | Gerade |
Grösse | 2 |
Klingenlänge | 25 mm |
Gesamtlänge | 82 mm |
Ausführung funkenarm | Ja |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | Sonstige |
Antimagnetisch | Nein |
Klemmeinrichtung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 36 g |
Material Griff | Kunststoff |
Ausführung Schaft | Rund |
Mit Abrollschutz | Nein |
Mit Schlagkappe | Nein |
Klingenmaterial | Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung |
Oberflächenschutz Klinge | Sonstige |
Durchgehende Klinge | Nein |
VDE-geprüft | Nein |